› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto passante a vite 6mm² colore blu serie CBD installazione elettrica sicura e compatta

Cod. Rexel CBCBX34
Cod. Produttore CBX34
Cod. EAN 8017963186032

Informazioni principali

  • Serie: CBD
  • Sezione nominale: 6 mm²
  • Tensione max AC/DC: 1000 V
  • Corrente max nominale: 41 A
  • Materiale isolante: Poliammide UL94V-0
  • Temperatura servizio: -40 °C / +110 °C
  • Larghezza passo: 8 mm
  • Lunghezza: 44 mm

Descrizione del prodotto

Morsetto passante CBD.6(EX)I caratterizzato da un design compatto e robusto, ideale per il collegamento elettrico sicuro e affidabile in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire una connessione stabile e duratura, è adatto per applicazioni che richiedono un collegamento efficiente su un unico piano. La struttura permette un montaggio semplice e veloce su guida DIN, assicurando praticità e versatilità nell’installazione. Questo morsetto è progettato per offrire prestazioni elevate nel settore dell’impiantistica elettrica, garantendo sicurezza e continuità del circuito. Descrizione del produttore: CBD.6(Ex)i Morsetto a vite 6mm2, 1-piano, colore blu, serie CBD

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Blu

tensione nominale

1000 V

lunghezza

44 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

52 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

41 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 10 mm²

Morsetto passante a vite 6mm² colore blu serie CBD installazione elettrica sicura e compatta
€ 1,67 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info