› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto passante a vite 6 mm² colore blu per installazioni elettriche rapide e sicure

Cod. Rexel CBCBI06
Cod. Produttore CBI06
Cod. EAN 8017963026628

Informazioni principali

  • Serie: CBC
  • Sezione nominale: 6 mm²
  • Tensione max AC/DC: 1000 V
  • Corrente max nominale: 41 A / 64 A max.
  • Materiale isolante: Poliammide UL94V-0
  • Larghezza passo: 8 mm
  • Temperatura servizio: -40 °C / +110 °C
  • Coppia serraggio: 0.8 / 1.4 Nm

Descrizione del prodotto

Morsetto passante CBC.6(EX)I caratterizzato da un design compatto e robusto, ideale per collegamenti elettrici affidabili e sicuri. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una connessione stabile e duratura su impianti elettrici a uno o più piani. Il morsetto è progettato per un montaggio semplice e veloce su guide standard, assicurando un'ottima gestione del cablaggio e una perfetta continuità elettrica. La struttura permette il passaggio del conduttore mantenendo elevati standard di sicurezza e resistenza meccanica. Adatto per applicazioni industriali e civili dove è richiesta precisione e affidabilità nel collegamento elettrico. Descrizione del produttore: CBC.6(EX)I Morsetto a vite 6mm2, 1-piano, colore blu

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

tensione nominale

1000 V

lunghezza

44 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

52 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

64 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 10 mm²

Morsetto passante a vite 6 mm² colore blu per installazioni elettriche rapide e sicure
€ 1,41 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info