› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto passante a vite 50mm² grigio per collegamenti elettrici su guida DIN

Cod. Rexel CBCB710GR
Cod. Produttore CB710GR
Cod. EAN 8017963052139

Informazioni principali

  • Serie: CBD
  • Sezione nominale: 50 mm²
  • Tensione max AC/DC: 1000 V
  • Corrente max nominale: 150 A
  • Materiale: Poliammide UL94V-0
  • Larghezza (passo): 18 mm
  • Lunghezza: 57 mm
  • Temperatura servizio: -40 °C / +110 °C

Descrizione del prodotto

Morsetto passante CBD.50/GR progettato per collegamenti elettrici affidabili su un piano. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce una connessione sicura e stabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio efficiente e duraturo. La struttura compatta facilita l’installazione su guide DIN, ottimizzando lo spazio all’interno dei quadri elettrici. Adatto per il passaggio di conduttori elettrici con elevata capacità di trasmissione. Descrizione del produttore: CBD.50/GR Morsetto a vite 50mm2, 1-piano, colore grigio, serie CBD

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Grigio

tensione nominale

1000 V

lunghezza

57 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

18 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

62 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

150 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 50 mm²

Morsetto passante a vite 50mm² grigio per collegamenti elettrici su guida DIN
€ 7,97 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info