› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto passante a vite 50mm² beige per installazioni elettriche su guida DIN serie CBD

Cod. Rexel CBCB710
Cod. Produttore CB710
Cod. EAN 8017963183109

Informazioni principali

  • Serie: CBD
  • Tensione max AC/DC: 1000 V
  • Corrente max nominale: 150 A
  • Sezione nominale: 50 mm²
  • Conduttore flessibile: 1.5-50 mm²
  • Materiale plastico: Poliammide UL94V-0
  • Temperatura servizio: -40°C / +110°C
  • Larghezza (passo): 18 mm

Descrizione del prodotto

Morsetto passante CBD.50 progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, assicura una connessione stabile e duratura nei circuiti elettrici. Adatto per installazioni su guida DIN, facilita il montaggio e la manutenzione degli impianti elettrici. La sua struttura compatta ottimizza lo spazio all’interno dei quadri elettrici, offrendo efficienza e praticità nell’uso quotidiano. Descrizione del produttore: CBD.50 Morsetto a vite 50mm2, 1-piano, colore beige, serie CBD

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Beige

tensione nominale

1000 V

lunghezza

57 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

18 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

62 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

150 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 50 mm²

Morsetto passante a vite 50mm² beige per installazioni elettriche su guida DIN serie CBD
€ 7,97 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info