› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto passante a vite 4mm² blu CBC.4(EX)I per installazioni elettriche rapide e sicure

Cod. Rexel CBCBI04
Cod. Produttore CBI04
Cod. EAN 8017963016384

Informazioni principali

  • Serie: CBC
  • Sezione nominale: 4 mm²
  • Tensione max AC/DC: 1000 V
  • Corrente max nominale: 32 A
  • Larghezza (passo): 6 mm
  • Lunghezza: 44 mm
  • Materiale isolante: Poliammide UL94V-0
  • Temperatura servizio: -40°C / +110°C

Descrizione del prodotto

Morsetto passante CBC.4(EX)I progettato per collegamenti elettrici affidabili e sicuri. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una connessione stabile in impianti elettrici a un piano. La struttura compatta e funzionale facilita l’installazione e la gestione dei cablaggi, assicurando continuità elettrica e durabilità nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento elettrico efficiente e duraturo. Descrizione del produttore: CBC.4(EX)I Morsetto a vite 4mm2, 1-piano, colore blu

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

tensione nominale

1000 V

lunghezza

44 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

52 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

45 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 6 mm²

Morsetto passante a vite 4mm² blu CBC.4(EX)I per installazioni elettriche rapide e sicure
€ 0,9769 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info