› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto passante a vite 35mm² colore grigio per impianti elettrici civili e industriali

Cod. Rexel CBCBC35GR
Cod. Produttore CBC35GR
Cod. EAN 8017963044431

Informazioni principali

  • Serie: CBC
  • Sezione nominale: 35 mm²
  • Corrente max: 125 A nom.
  • Tensione max AC/DC: 1000 V
  • Materiale isolante: Poliammide UL94V-0
  • Temperatura di servizio: -40 °C / +110 °C
  • Larghezza passo: 16 mm
  • Lunghezza: 56 mm

Descrizione del prodotto

Morsetto passante CBC.35/GR progettato per garantire collegamenti elettrici sicuri ed efficienti. Realizzato con materiali resistenti, assicura stabilità e affidabilità nelle installazioni elettriche su un piano. Il design compatto facilita il montaggio su guide DIN, ottimizzando lo spazio nel quadro elettrico. Ideale per la distribuzione e il collegamento di conduttori, offre una soluzione robusta per applicazioni industriali e civili. Descrizione del produttore: CBC.35/GR Morsetto a vite 35mm2, 1-piano, colore grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

tensione nominale

1000 V

lunghezza

16 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

56 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

63 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

134 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 50 mm²

Morsetto passante a vite 35mm² colore grigio per impianti elettrici civili e industriali
€ 5,39 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info