› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto passante a vite 35mm² colore blu per installazioni elettriche rapide e sicure

Cod. Rexel CBCBI35
Cod. Produttore CBI35
Cod. EAN 8017963022347

Informazioni principali

  • Serie: CBC
  • Sezione nominale: 35 mm²
  • Tensione max AC/DC: 1000 V
  • Corrente max nominale: 125 A / 160 A max
  • Materiale isolante: Poliammide UL94V-0
  • Temperatura di servizio: -40 °C / +110 °C
  • Larghezza (passo): 16 mm
  • Lunghezza: 56 mm

Descrizione del prodotto

Morsetto passante CBC.35(EX)I progettato per collegamenti elettrici affidabili e sicuri. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una connessione stabile e duratura in impianti elettrici. Il design compatto permette un’installazione semplice e veloce su guide DIN, ottimizzando lo spazio all’interno dei quadri elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento efficiente tra conduttori, assicurando continuità elettrica e protezione contro le sollecitazioni meccaniche. La struttura robusta e il sistema di fissaggio garantiscono prestazioni elevate anche in ambienti industriali. Descrizione del produttore: CBC.35(EX)I Morsetto a vite 35mm2, 1-piano, colore blu

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

tensione nominale

1000 V

lunghezza

56 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

16 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

63 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

160 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 50 mm²

Morsetto passante a vite 35mm² colore blu per installazioni elettriche rapide e sicure
€ 5,62 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info