› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto passante a vite 240mm² grigio per installazioni elettriche affidabili e durature

Cod. Rexel CBGA300GR
Cod. Produttore GA300GR
Cod. EAN 8017963045544

Informazioni principali

  • Serie: GPA
  • Sezione nominale: 240 mm²
  • Tensione max AC/DC: 1000 V
  • Corrente max: 415 A
  • Materiale isolante: Poliammide UL94V-0
  • Lunghezza spellatura: 40 mm
  • Coppia serraggio: 14/21 Nm
  • Larghezza passo: 37 mm

Descrizione del prodotto

Morsetto passante GPA.240/GR progettato per connessioni elettriche affidabili e sicure. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una perfetta conduzione e resistenza nel tempo. Ideale per installazioni elettriche su un piano, assicura un collegamento stabile e duraturo, facilitando la distribuzione della corrente in impianti elettrici professionali. La struttura compatta e robusta è adatta per applicazioni industriali e civili, offrendo un'ottima combinazione di funzionalità e durata. Descrizione del produttore: GPA.240/GR Morsetto a vite 240mm2, colore grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

tensione nominale

1000 V

lunghezza

119 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

37 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

120 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

415 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

50 ... 300 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

95 ... 240 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

95 ... 240 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

95 ... 240 mm²

Morsetto passante a vite 240mm² grigio per installazioni elettriche affidabili e durature
€ 52,33 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info