› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto passante a vite 2.5mm² serie CBD colore blu per installazioni elettriche sicure e rapide

Cod. Rexel CBCBX12
Cod. Produttore CBX12
Cod. EAN 8017963186018

Informazioni principali

  • Serie: CBD
  • Tensione max AC/DC: 690 V
  • Corrente max: 24 A
  • Sezione nominale: 2.5 mm²
  • Materiale isolante: Poliammide UL94V-0
  • Larghezza (passo): 5.5 mm
  • Temperatura servizio: -40 °C / +110 °C
  • Funzione/Tipo: Passante

Descrizione del prodotto

Morsetto passante per collegamenti elettrici, progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei conduttori. Realizzato con materiali resistenti, assicura stabilità e durata nel tempo nelle installazioni elettriche. Ideale per impianti su guida DIN, facilita l’organizzazione e la gestione dei cavi, ottimizzando lo spazio all’interno dei quadri elettrici. La sua struttura compatta e funzionale permette un collegamento semplice e rapido, migliorando l’efficienza delle operazioni di cablaggio. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza nel passaggio dei conduttori. Descrizione del produttore: CBD.2(Ex)i Morsetto a vite 2.5mm2, 1-piano, colore blu, serie CBD

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Blu

larghezza

5 mm

tensione nominale

690 V

lunghezza

40,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

47 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 4 mm²

Morsetto passante a vite 2.5mm² serie CBD colore blu per installazioni elettriche sicure e rapide
€ 1,06 x 1 pz.
(pz.)
120 pz.
Q.tà consigliata info