› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto passante a vite 2,5mm² 1 piano colore grigio per installazioni elettriche rapide e sicure

Cod. Rexel CBCBC02GR
Cod. Produttore CBC02GR
Cod. EAN 8017963044370

Informazioni principali

  • Serie: CBC
  • Sezione nominale: 2.5 mm²
  • Tensione max AC/DC: 1000 V
  • Corrente max nominale: 24 A
  • Materiale isolante: Poliammide UL94V-0
  • Larghezza (passo): 5 mm
  • Lunghezza: 44 mm
  • Temperatura servizio: -40°C / +110°C

Descrizione del prodotto

Morsetto passante CBC.2/GR progettato per collegamenti elettrici affidabili e sicuri. Realizzato con materiali resistenti per garantire durabilità e stabilità nel tempo, è ideale per installazioni su guida DIN. La struttura compatta consente un facile montaggio e un’efficiente gestione dei cavi, assicurando un collegamento stabile su più piani. La finitura grigia conferisce un aspetto professionale e facilita l’identificazione nelle applicazioni elettriche. Questo morsetto è adatto a diverse esigenze di connessione elettrica, garantendo prestazioni ottimali in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: CBC.2/GR Morsetto a vite 2.5mm2, 1-piano, colore grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

tensione nominale

1000 V

lunghezza

44 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

52 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

37 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 4 mm²

Morsetto passante a vite 2,5mm² 1 piano colore grigio per installazioni elettriche rapide e sicure
€ 0,81 x 1 pz.
(pz.)
120 pz.
Q.tà consigliata info