› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto passante a vite 16mm² colore grigio per installazioni elettriche rapide e sicure

Cod. Rexel CBCBC16GR
Cod. Produttore CBC16GR
Cod. EAN 8017963044424

Informazioni principali

  • Serie: CBC
  • Sezione nominale: 16 mm²
  • Tipo: Passante
  • Tensione max AC/DC: 1000 V
  • Corrente max: 76 A nominali
  • Coppia serraggio: 2 / 3 Nm
  • Larghezza passo: 12 mm
  • Materiale isolante: Poliammide UL94V-0

Descrizione del prodotto

Morsetto passante CBC.16/GR progettato per collegamenti elettrici sicuri e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, garantisce un'ottima conduttività e stabilità meccanica. Ideale per installazioni su guida DIN, consente un fissaggio semplice e rapido dei conduttori elettrici. La struttura compatta assicura un ingombro ridotto, facilitando l'organizzazione e la gestione dei cablaggi elettrici in impianti industriali e civili. Adatto a un piano di collegamento, è indicato per applicazioni che richiedono un collegamento elettrico efficiente e duraturo. Descrizione del produttore: CBC.16/GR Morsetto a vite, 1-piano, 16?mm2, colore grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

tensione nominale

1000 V

lunghezza

47 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

12 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

56 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

95 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

Morsetto passante a vite 16mm² colore grigio per installazioni elettriche rapide e sicure
€ 2,56 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info