› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto passante a vite 16mm² colore blu per installazioni elettriche rapide e sicure

Cod. Rexel CBCBI16
Cod. Produttore CBI16
Cod. EAN 8017963026642

Informazioni principali

  • Serie: CBC
  • Sezione nominale: 16 mm²
  • Corrente max: 76 A nom./114 A max.
  • Tensione max AC/DC: 1000 V
  • Materiale isolante: Poliammide UL94V-0
  • Temperatura servizio: -40 °C / +110 °C
  • Larghezza (passo): 12 mm
  • Lunghezza: 47 mm

Descrizione del prodotto

Il morsetto passante CBC.16/(EX)I è un componente elettrico progettato per garantire collegamenti affidabili e sicuri in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura una connessione stabile tra conduttori, facilitando la distribuzione della corrente elettrica. La sua struttura compatta e funzionale permette un montaggio semplice e veloce su guide DIN, ottimizzando lo spazio all’interno dei quadri elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono efficienza e durata nel tempo, questo morsetto è adatto a un'ampia gamma di utilizzi nell’ambito dell’installazione elettrica professionale. Descrizione del produttore: CBC.16/(EX)I Morsetto a vite 16mm2, 1-piano, colore blu

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

tensione nominale

1000 V

lunghezza

47 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

12 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

56 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

114 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

Morsetto passante a vite 16mm² colore blu per installazioni elettriche rapide e sicure
€ 2,68 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info