› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto passante a vite 16mm² colore blu per impianti elettrici quadri elettrici guida DIN

Cod. Rexel CBCBX52
Cod. Produttore CBX52
Cod. EAN 8017963186063

Informazioni principali

  • Serie: CBD
  • Tensione max AC/DC: 1000 V
  • Corrente max nominale: 76 A
  • Sezione nominale: 16 mm²
  • Materiale isolante: Poliammide UL94V-0
  • Temperatura servizio: -40°/+110°C
  • Larghezza passo: 12 mm
  • Lunghezza: 47 mm

Descrizione del prodotto

Il morsetto passante CBD.16(EX)I è progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura una perfetta conduzione elettrica e una lunga durata nel tempo. La sua struttura compatta permette un facile montaggio su guide DIN, ottimizzando lo spazio all’interno dei quadri elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e duraturo, questo morsetto è adatto per il passaggio di conduttori con elevata efficienza e sicurezza operativa. Descrizione del produttore: CBD.16(Ex)I Morsetto a vite 16mm2, 1-piano, colore blu, serie CBD

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Blu

tensione nominale

1000 V

lunghezza

47 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

12 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

57 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

76 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 25 mm²

Morsetto passante a vite 16mm² colore blu per impianti elettrici quadri elettrici guida DIN
€ 3,04 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info