› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto passante a vite 16mm² beige serie CBD per collegamenti elettrici affidabili e montaggio rapido

Cod. Rexel CBCB510
Cod. Produttore CB510
Cod. EAN 8017963183062

Informazioni principali

  • Serie: CBD
  • Sezione nominale: 16 mm²
  • Tensione max AC/DC: 1000 V
  • Corrente max: 76 A
  • Materiale isolante: Poliammide UL94V-0
  • Larghezza (passo): 12 mm
  • Lunghezza: 47 mm
  • Temperatura servizio: -40°/+110° C

Descrizione del prodotto

Morsetto passante CBD.16 progettato per collegamenti elettrici affidabili e sicuri. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una connessione stabile e duratura su un singolo piano di installazione. Ideale per applicazioni elettriche in cui è richiesta continuità di circuito attraverso un collegamento semplice e funzionale. La struttura compatta facilita l’inserimento su guide standard, ottimizzando lo spazio all’interno dei quadri elettrici. Questo morsetto assicura prestazioni elevate e facilità di montaggio, contribuendo a una gestione efficiente degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: CBD.16 Morsetto a vite 16mm2, 1-piano, colore beige, serie CBD

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Beige

tensione nominale

1000 V

lunghezza

47 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

12 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

57 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

76 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 25 mm²

Morsetto passante a vite 16mm² beige serie CBD per collegamenti elettrici affidabili e montaggio rapido
€ 2,79 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info