› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto passante a vite 10mm² 1-piano colore blu per cablaggio elettrico rapido e sicuro

Cod. Rexel CBCBI10
Cod. Produttore CBI10
Cod. EAN 8017963031776

Informazioni principali

  • Serie: CBC
  • Sezione nominale: 10 mm²
  • Tensione max AC/DC: 1000 V
  • Corrente max nominale: 57 A
  • Materiale isolante: Poliammide UL94V-0
  • Larghezza (passo): 10 mm
  • Lunghezza: 44 mm
  • Temperatura servizio: -40°C / +110°C

Descrizione del prodotto

Morsetto passante CBC.10/(EX)I progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e sicure. Realizzato con materiali resistenti, assicura un collegamento stabile e duraturo in impianti elettrici. La sua struttura compatta e funzionale facilita l’installazione e l’integrazione in diverse configurazioni di cablaggio, offrendo un’elevata efficienza di trasmissione elettrica e una gestione ottimale dei collegamenti su un unico piano. Ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: CBC.10/(EX)I Morsetto a vite 10mm2, 1-piano, colore blu

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

tensione nominale

1000 V

lunghezza

44 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

10 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

52 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

85 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 16 mm²

Morsetto passante a vite 10mm² 1-piano colore blu per cablaggio elettrico rapido e sicuro
€ 1,76 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info