› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto passante a vite 10 mm² grigio per connessioni elettriche sicure e rapide

Cod. Rexel CBCBC10GR
Cod. Produttore CBC10GR
Cod. EAN 8017963044400

Informazioni principali

  • Serie: CBC
  • Sezione nominale: 10 mm²
  • Corrente max: 57 A nom.
  • Tensione max AC/DC: 1000 V
  • Materiale plastico: Poliammide UL94V-0
  • Temperatura servizio: -40°C / +110°C
  • Larghezza passo: 10 mm
  • Lunghezza: 44 mm

Descrizione del prodotto

Morsetto passante CBC.10/GR progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, assicura un'ottima conduzione e stabilità nelle installazioni elettriche su un unico piano. Ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio robusto e duraturo, facilita il collegamento di conduttori mantenendo elevati standard di sicurezza e prestazioni. La struttura compatta permette un montaggio semplice e veloce, ottimizzando lo spazio all'interno dei quadri elettrici. Descrizione del produttore: CBC.10/GR Morsetto a vite 10mm2, 1-piano, colore grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

tensione nominale

1000 V

lunghezza

44 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

10 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

52 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

85 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 16 mm²

Morsetto passante a vite 10 mm² grigio per connessioni elettriche sicure e rapide
€ 1,71 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info