› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto passante a molla 4mm² grigio compatto per connessioni elettriche sicure su guida DIN

Cod. Rexel CBHM250GR
Cod. Produttore HM250GR
Cod. EAN 8017963024914

Informazioni principali

  • Serie: HMM
  • Tensione Max AC/DC: 800 V
  • Corrente Max: 32 A
  • Sezione nominale: 4 mm²
  • Materiale isolante: Poliammide UL94V-0
  • Temperatura esercizio: -40 °C / +80 °C
  • Lunghezza: 58 mm
  • Larghezza (passo): 6.2 mm

Descrizione del prodotto

Morsetto passante di colore grigio progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, assicura una connessione stabile su un unico piano di montaggio. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio solido e una trasmissione efficiente della corrente. La struttura compatta facilita l’installazione su guide DIN, ottimizzando lo spazio all’interno dei quadri elettrici. Descrizione del produttore: HMM.4/GR Morsetto a molla 4mm2, 1-piano, colore grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

tensione nominale

800 V

lunghezza

58 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

45 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 6 mm²

Morsetto passante a molla 4mm² grigio compatto per connessioni elettriche sicure su guida DIN
€ 1,02 x 1 pz.
(pz.)
60 pz.
Q.tà consigliata info