› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto passante a molla 2x1+1 1.5mm² colore grigio per installazioni elettriche rapide e affidabili

Cod. Rexel CBHM470GR
Cod. Produttore HM470GR
Cod. EAN 8017963112994

Informazioni principali

  • Tipo: Morsetto passante
  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Numero poli: 2x 1+1
  • Montaggio: 1 piano
  • Colore: Grigio
  • Serie: HMM
  • Connessione: Molla
  • Quantità consigliata: 60 pezzi

Descrizione del prodotto

Morsetto passante HMM 1/2+2/A/GR progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono stabilità e precisione nel fissaggio dei conduttori. La sua configurazione consente una connessione efficiente e ordinata, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. La finitura di colore grigio assicura una buona identificazione e integrazione estetica negli ambienti tecnici. Descrizione del produttore: HMM.1/2+2/A/GR Morsetto a molla 2x 1+1 1.5mm2, 1-piano, colore grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

tensione nominale

500 V

lunghezza

65 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

4,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

43 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

esecuzione della separazione longitudinale

Orientabile

esecuzione della separazione trasversale

Orientabile

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Obliquo

corrente nominale In

17,5 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 2,5 mm²

Morsetto passante a molla 2x1+1 1.5mm² colore grigio per installazioni elettriche rapide e affidabili