› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto passante a molla 2,5mm² 2x1+1 grigio per installazioni elettriche rapide e sicure

Cod. Rexel CBHM170GR
Cod. Produttore HM170GR
Cod. EAN 8017963044325

Informazioni principali

  • Serie: HMM
  • Tensione max AC/DC: 400 V
  • Corrente max nominale: 16 A
  • Sezione nominale: 2.5 mm²
  • Capacità conduttore: 0.2-4 mm²
  • Larghezza (passo): 5.2 mm
  • Lunghezza: 82 mm
  • Materiale isolante: Poliammide UL94V-0

Descrizione del prodotto

Morsetto passante HMM.2/2+2/A/GR progettato per garantire collegamenti elettrici affidabili e sicuri. Realizzato con materiali resistenti, offre un’ottima conducibilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio stabile e una distribuzione efficiente della corrente. Il design compatto facilita l’installazione su guide DIN, ottimizzando lo spazio all’interno dei quadri elettrici. La colorazione grigia ne permette un facile riconoscimento e integrazione nei sistemi elettrici professionali. Descrizione del produttore: HMM.2/2+2/A/GR Morsetto a molla 2.5mm2 2x 1+1, 1-piano, colore grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

tensione nominale

400 V

lunghezza

82 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

37 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

esecuzione della separazione longitudinale

Innestabile

esecuzione della separazione trasversale

Innestabile

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

16 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 4 mm²

Morsetto passante a molla 2,5mm² 2x1+1 grigio per installazioni elettriche rapide e sicure