› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto passante a molla 16mm² grigio per installazioni elettriche rapide e sicure

Cod. Rexel CBHM340GR
Cod. Produttore HM340GR
Cod. EAN 8017963050289

Informazioni principali

  • Serie: HMM
  • Sezione nominale: 16 mm²
  • Tensione Max AC/DC: 1000 V
  • Corrente Max: 76 A
  • Lunghezza spellatura: 18 mm
  • Larghezza (passo): 12 mm
  • Lunghezza: 80 mm
  • Materiale isolante: Poliammide UL94V-0

Descrizione del prodotto

Morsetto passante HMM.16/GR progettato per collegamenti elettrici sicuri e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una connessione stabile e duratura nei quadri elettrici. Ideale per l’installazione su guida DIN, assicura facilità di montaggio e manutenzione. La struttura compatta e robusta consente un’ottima gestione dei cavi, favorendo un cablaggio ordinato e funzionale. Adatto per applicazioni elettriche professionali che richiedono efficienza e sicurezza. Descrizione del produttore: HMM.16/GR Morsetto a molla 16mm2, 1-piano, colore grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

tensione nominale

1000 V

lunghezza

80 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

12 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

56 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

76 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

Morsetto passante a molla 16mm² grigio per installazioni elettriche rapide e sicure
€ 2,42 x 1 pz.
(pz.)
30 pz.
Q.tà consigliata info