› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto passante a molla 10 mm² grigio per installazioni elettriche rapide e sicure

Cod. Rexel CBHM330GR
Cod. Produttore HM330GR
Cod. EAN 8017963050197

Informazioni principali

  • Serie: HMM
  • Sezione nominale: 10 mm²
  • Tensione Max AC/DC: 1000 V
  • Corrente Max: 57 A
  • Materiale isolante: Poliammide UL94V-0
  • Temperatura servizio: -40 °C / +80 °C
  • Larghezza (passo): 10 mm
  • Lunghezza: 71 mm

Descrizione del prodotto

Morsetto passante HMM.10/GR progettato per collegamenti elettrici affidabili e sicuri. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una connessione stabile in impianti elettrici su un piano. Il design compatto e funzionale consente un'installazione semplice su guide DIN, ottimizzando lo spazio all'interno dei quadri elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono continuità di collegamento e facilità di manutenzione. La finitura grigia conferisce un aspetto professionale e una buona resistenza all'usura nel tempo. Descrizione del produttore: HMM.10/GR Morsetto a molla 10mm2, 1-piano, colore grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

tensione nominale

1000 V

lunghezza

71 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

10 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

53 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

57 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 16 mm²

Morsetto passante a molla 10 mm² grigio per installazioni elettriche rapide e sicure
€ 1,81 x 1 pz.
(pz.)
30 pz.
Q.tà consigliata info