Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
IW1034139
Cod. Produttore
1034139
Cod. EAN
8024873260530

Informazioni di prodotto

Morsetto KE69 240mmq grigio ideale per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design passante
  • Risparmio di tempo con montaggio semplice e veloce

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione elettrica affidabile e stabile
  • Riduzione delle dispersioni energetiche
MORSETTO KE69 240MMQ-GRIGIO1034139 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000897 - Morsetto passante Descrizione del produttore: MORSETTO KE69 240MMQ-GRIGIO1034139 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000897 - Morsetto passante

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

tensione nominale

800 V

lunghezza

130 mm

larghezza/dimensione modulare

64 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

67 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

425 A

sezione conduttore collegabile unifilare

35 ... 240 mm²

Produttore

MORSETTO KE69 240MMQ-GRIGIO