Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
IW1034140
Cod. Produttore
1034140
Cod. EAN
8024873260547

Informazioni di prodotto

Il morsetto KE69.2 240MMQ-BLU offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design passante
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Compatibilità con cavi fino a 240mmq

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni sicure e affidabili
  • Riduzione delle perdite energetiche
  • Durata e stabilità nel tempo
MORSETTO KE69.2 240MMQ-BLU1034140 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000897 - Morsetto passante Descrizione del produttore: MORSETTO KE69.2 240MMQ-BLU1034140 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000897 - Morsetto passante

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

tensione nominale

800 V

lunghezza

130 mm

larghezza/dimensione modulare

64 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

67 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

425 A

sezione conduttore collegabile unifilare

35 ... 240 mm²

Produttore

MORSETTO KE69.2 240MMQ-BLU