Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE148-90041
Cod. Produttore
148-90041
Cod. EAN
4031026530642

Informazioni di prodotto

  • Serie: HelaCon
  • Numero ingressi: 8 vie
  • Corrente max: 24 A
  • Voltaggio max: 600 V
  • Materiale: Policarbonato (PC)
  • Dimensioni (LxWxH): 16,5x36,6x7,7 mm
  • Sezione filo: 0,5-2,5 mm²
  • Temperatura esercizio: -30°C a +85°C

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 40% più piccoli - design salvaspazio. Bassa forza di inserimento - facili e veloci da utilizzare. Foro di test di facile accesso e design innovativo degli ingressi. Facili da installare anche in situazioni difficili quali le installazioni sospese. Il corpo trasparente permette un controllo visivo dell'installazione. Colori diversi per ogni misura. Si può inserire un diverso diametro per ogni ingresso. Installazioni, applicazioni e manutenzioni sicure. Comoda Variobox con 350 morsetti HCPM di varie misure (148-90046). I morsetti HelaCon vengono utilizzati per connessioni rapide e affidabili di cavi e conduttori nelle installazioni elettriche. La nuova generazione di morsetti HelaCon Plus Mini può essere applicata senza attrezzo usando la molla a spinta integrata. I morsetti HelaCon Plus utilizzano una doppia molla che assicura un facile uso ed una tenuta perfetta, approvata per cavi rigidi e semirigidi.

corrente nominale

24 A

tensione nominale

600 V

colore

Multicolore

numero di punti di fissaggio

8

adatto per conduttore massiccio

adatto per conduttore a più fili

Adatto per conduttori massicci

Min. AWG-size

12

Max. AWG-size

22

sezione conduttore rigida (uni-/multifilare)

0,5 ... 2,5 mm²

gamma AWG

12 ... 22

sezione nominale

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

HelaCon

Produttore

Morsetto elettrico 8 vie HCPM-8 design compatto salvaspazio per connessioni rapide e sicure in impianti elettrici