› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto di terra TEC.6/O vite 6mm² montaggio rapido guida TH35 compatto

Cod. Rexel CBTO120
Cod. Produttore TO120
Cod. EAN 8017963044066

Informazioni principali

  • Descrizione: Morsetto di terra
  • Sezione cavo: 6 mm²
  • Montaggio: Guida TH35
  • Piani: 1-piano di terra
  • Tipo: Morsetto a vite
  • Serie: TEC.6/O
  • Quantità consigliata: 45 pezzi

Descrizione del prodotto

Morsetto di terra TEC.6/O progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro ed efficiente. Il dispositivo si caratterizza per la sua struttura compatta e robusta, ideale per l'installazione su guida DIN. La combinazione di materiali di alta qualità assicura una lunga durata e affidabilità nel tempo. Il morsetto è dotato di due punti di fissaggio per un montaggio stabile e preciso, facilitando l'integrazione nei quadri elettrici. La colorazione giallo-verde ne identifica chiaramente la funzione di messa a terra, elemento fondamentale per la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: TEC.6/O Morsetto a vite 6mm2, 1-piano di terra, per guida TH35

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

lunghezza

44 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

52 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 10 mm²

Morsetto di terra TEC.6/O vite 6mm² montaggio rapido guida TH35 compatto
€ 4,46 x 1 pz.
(pz.)
45 pz.
Q.tà consigliata info