› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto di terra TEC.16/D vite 16mm² montaggio rapido guida G32 per impianti elettrici sicurezza affidabile

Cod. Rexel CBTE220
Cod. Produttore TE220
Cod. EAN 8017963044110

Informazioni principali

  • Serie: TEC.16/D
  • Sezione cavo: 16 mm²
  • Tipo: Morsetto a vite
  • Piano di terra: 1-piano
  • Montaggio: Guida G32
  • Quantità consigliata: 30 pezzi

Descrizione del prodotto

Morsetto di terra TEC.16/D progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Adatto per l’installazione su un piano con due punti di fissaggio, assicura una connessione stabile e duratura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un’efficace messa a terra, contribuisce a migliorare la sicurezza degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti per assicurare prestazioni ottimali nel tempo. Descrizione del produttore: TEC.16/D Morsetto a vite 16mm2, 1-piano di terra, per guida G32

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida G

colore

Verde-giallo

lunghezza

47 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

12 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

56 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

Morsetto di terra TEC.16/D vite 16mm² montaggio rapido guida G32 per impianti elettrici sicurezza affidabile