› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto di terra TEC.10/O vite 10mm² installazione guida TH35 impianti elettrici professionali

Cod. Rexel CBTO510
Cod. Produttore TO510
Cod. EAN 8017963044080

Informazioni principali

  • Serie: TEC.10/O
  • Tipo: Morsetto a vite
  • Sezione cavo: 10 mm²
  • Piano: 1-piano di terra
  • Montaggio: Guida TH35
  • Quantità consigliata: 35

Descrizione del prodotto

Morsetto di terra TEC.10/O progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con materiali resistenti e dotato di due punti di fissaggio per una stabile installazione su un piano. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una messa a terra efficiente, assicura la continuità del circuito di protezione. La sua struttura compatta e funzionale facilita il montaggio su guide standard, offrendo una soluzione pratica per impianti elettrici di qualità. Descrizione del produttore: TEC.10/O Morsetto a vite 10mm2, 1-piano di terra, per guida TH35

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

lunghezza

44 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

10 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

52 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 16 mm²

Morsetto di terra TEC.10/O vite 10mm² installazione guida TH35 impianti elettrici professionali
€ 5,19 x 1 pz.
(pz.)
35 pz.
Q.tà consigliata info