› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto di terra TE.6/D vite 6mm² installazione rapida collegamento sicuro impianti elettrici

Cod. Rexel CBTE110
Cod. Produttore TE110
Cod. EAN 8017963211017

Informazioni principali

  • Descrizione: TE.6/D MORSETTO DI TERRA
  • Sezione conduttore: 6 mm²
  • Tipo: Morsetto a vite
  • Piani: 1-piano di terra
  • Compatibilità: per G32
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: CBTE110

Descrizione del prodotto

Morsetto di terra TE.6/D progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con materiali resistenti e dotato di due punti di fissaggio per ogni piano, assicura stabilità e facilità di installazione su una struttura a un piano. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una messa a terra efficace, contribuisce alla sicurezza dell’impianto prevenendo dispersioni e garantendo una connessione stabile nel tempo. La sua configurazione permette un’installazione precisa e duratura, adatta a diversi contesti elettrici professionali. Descrizione del produttore: TE.6/D Morsetto a vite 6mm2, 1-piano di terra, per G32

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida G

colore

Verde-giallo

lunghezza

42 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

53 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 10 mm²

Morsetto di terra TE.6/D vite 6mm² installazione rapida collegamento sicuro impianti elettrici
€ 6,61 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info