› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto di terra TE.50/O vite 50mm² montaggio rapido guida TH35 per impianti elettrici sicurezza affidabile

Cod. Rexel CBTO310
Cod. Produttore TO310
Cod. EAN 8017963211154

Informazioni principali

  • Descrizione: TE.50/O MORS. DI TERRA
  • Sezione cavo: 50mm²
  • Tipo: Morsetto a vite
  • Piani: 1-piano di terra
  • Montaggio: Guida TH35
  • Quantità consigliata: 15
  • Serie: CBTO310

Descrizione del prodotto

Morsetto di terra TE.50/O progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con materiali resistenti e dotato di una struttura compatta, assicura un fissaggio stabile grazie ai due punti di ancoraggio per piano. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un’efficace messa a terra, offre facilità di installazione e connessione, contribuendo alla sicurezza degli impianti elettrici. La combinazione di componenti metallici e isolanti in plastica garantisce durata e protezione contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali. Descrizione del produttore: TE.50/O Morsetto a vite 50mm2, 1-piano di terra, per guida TH35

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

lunghezza

57 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

18 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

62 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 70 mm²

Morsetto di terra TE.50/O vite 50mm² montaggio rapido guida TH35 per impianti elettrici sicurezza affidabile
€ 11,40 x 1 pz.
(pz.)
15 pz.
Q.tà consigliata info