Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAHG41TIN
Cod. Produttore
HG41TIN
Cod. EAN
8006588190425

Informazioni di prodotto

  • Serie: Hypogeo Small-503
  • Dimensioni: 227x250x120 mm
  • Materiale: Policarbonato UL94-V2
  • Colore: Nero Type 9017
  • Protezione: IP52 cornice-pavimento
  • Carico concentrato: 2.500 N (IEC 61084-2-2)
  • Apertura coperchio: Con attrezzo, max 85°
  • Accessori: Mostrine Cat.5 BTicino HG41TIN
Descrizione del produttore: Morsetto di connessione interno di colore nero, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durabilità e prestazioni ottimali nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio stabile e un contatto elettrico efficiente, contribuendo alla sicurezza e alla funzionalità degli impianti. La sua struttura compatta facilita l’installazione in spazi ridotti, offrendo una soluzione pratica e robusta per le esigenze di cablaggio professionale.

Accessorio

Produttore

Morsetto di connessione interno nero compatto per impianti elettrici professionali robusti e sicuri