Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM012783
Cod. Produttore
012783
Cod. EAN
4015080127833

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: K20X15/40-A MORSETTO DI COLLEGAMENT
  • Sezione cavo: 3x9x0.8 o 10x16x0.8
  • Materiale sbarra: Rame 20x5/10/15
  • Tipo morsetto: Ultrapiatto
  • Applicazione: Custodie fusibile CI
  • Compatibilità: Inserti sbarre SE-RS-I43
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: None
Morsetto di collegamento K20X15/40-A progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti per assicurare una lunga durata e stabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e continuo, facilita il montaggio e la manutenzione degli impianti elettrici. La sua struttura è studiata per offrire una perfetta conduzione elettrica e resistenza alle sollecitazioni meccaniche. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: Morsetto sbarra collettrice ultrapiatto, per custodie del fusilbile CI e inserti sbarre SE-RS-I43, sezione di collegamento cavo piatto=3x9x0.8​ o​ 10x16x0.8, per sbarre in Cu 20x5 / 20x10 / 20x15

Serie

None

Produttore

Morsetto collegamento ultrapiatto per sbarre rame 20x15 elettrico