Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM034509
Cod. Produttore
034509
Cod. EAN
4015080345091

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 250 A
  • Numero poli: 4
  • Sezioni cavo: 1x35-150 mm²
  • Compatibile con: AL e CU
  • Tipo conduttore: circolare e piatto
  • Materiale barra: rame (Cu)
  • Dimensioni barra: 18x4 mm
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Morsetto di collegamento K150/4 con quattro poli, progettato per connessioni sicure e affidabili. Adatto per conduttori massicci e multifilari, garantisce un fissaggio tramite vite per una tenuta stabile. Il prodotto dispone di un ingresso e due uscite, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento robusto e di qualità. La struttura è realizzata per facilitare il montaggio avvitato, assicurando praticità e efficienza nell'installazione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsetti di collegamento K, per AL e CU, un lato per conduttore circolare e l'altro lato per conduttore piatto, corrente nominale d'impiego Ie=250 A, poli=4, sezioni di collegamento: cavo circolare in rame flessibile, cavo a settori flessibile, conduttore circolare rigido, cavo a settori rigido e cavo circolare in alluminio rigido, cavo a settori rigido=1x35-150 o 2x16-70 o cavo a settori in alluminio rigido=1x50-120 o 2x35-50. Altro lato: barra in Cu 1x(4x16x0.8) fino a 2x(6x16x0.8) o barra in Cu=18x4 mm, note: kit di trasformazione da collegamento bandella a collegamento cavo disponibili separatamente, coprimorsetti disponibili separatamente

corrente nominale

250 A

tipo di montaggio

Vite

larghezza

130 mm

altezza

115 mm

profondità

100 mm

tipo di collegamento

Avvitare

numero di ingressi

1

numero di uscite

2

numero di poli

4

con protezione dal contatto

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

Sezione conduttore, ingresso

16 ... 150 mm²

Produttore

Morsetto collegamento 4 poli 250A AL CU distribuzione elettrica