Prodotti /

Cod. Rexel
CX0401023
Cod. Produttore
0401023
Cod. EAN
4017918001773

Informazioni di prodotto

Morsetto di alimentazione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsetto di alimentazione, corrente nominale: 101 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 25 mm², sezione: 0,75 mm² - 35 mm², montaggio: Barra collettrice N, colore: alluminio

adatto per

Guida piatta

sezione max. del conduttore

35 mm²

larghezza del morsetto

12 mm

Max. corrente d'esercizio nominale Ie

101 A

larghezza della sbarra collettrice

10 ... 10 mm

spessore della sbarra collettrice

3 ... 3 mm

Produttore

Morsetto alimentazione 101A connessione vite 0,75-35mm² barra collettrice alluminio