› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Morsetto a vite unipolare 35mm² trasparente per scatole derivazione collegamenti elettrici sicuri

Cod. Rexel CBCONTC35
Cod. Produttore CONTC35
Cod. EAN 8017963019644

Informazioni principali

  • Serie: CONTC
  • Sezione nominale: 35 mm²
  • Tensione max AC/DC: 750 V
  • Corrente max: 125 A
  • Numero poli: 1
  • Grado di protezione: IP20
  • Materiale plastico: Policarbonato UL94V-0
  • Dimensioni: 46x14x25x44 mm

Descrizione del prodotto

Connettore unipolare trasparente per sezioni di cavo fino a 35 mm², adatto per conduttori massicci, multipli e flessibili. Progettato per garantire un fissaggio sicuro con 12 punti di contatto, assicura affidabilità nelle connessioni elettriche. La struttura trasparente permette un controllo visivo della corretta installazione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e precisione nel collegamento dei conduttori. Descrizione del produttore: CONT/35 Morsetto a vite 35mm2 per scatole di derivazione

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

125 A

colore

Bianco

numero di punti di fissaggio

12

adatto per conduttore massiccio

adatto per conduttore a più fili

adatto per conduttore flessibile

trasparente

sezione conduttore rigida (uni-/multifilare)

35 ... 35 mm²

sezione nominale

35 ... 35 mm²

Morsetto a vite unipolare 35mm² trasparente per scatole derivazione collegamenti elettrici sicuri
€ 4,97 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info