› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto a vite TEC.70/D 70mm² 1-piano terra montaggio rapido guida G32 impianti elettrici

Cod. Rexel CBTE820
Cod. Produttore TE820
Cod. EAN 8017963044158

Informazioni principali

  • Serie: TEC.70/D
  • Sezione cavo: 70 mm²
  • Tipo: Morsetto a vite
  • Piano: 1-piano di terra
  • Compatibile guida: G32
  • Materiale: Metallo resistente
  • Applicazione: Connessione terra
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Descrizione del prodotto

Morsetto di terra TEC.70/D progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Caratterizzato da una struttura robusta e da un design funzionale, è ideale per l'installazione in impianti elettrici che richiedono un efficace punto di messa a terra. Dotato di due punti di fissaggio per ogni piano, assicura stabilità e facilità di montaggio. Adatto per applicazioni con un piano singolo, offre prestazioni ottimali nel mantenimento della continuità elettrica e nella protezione contro sovratensioni. La sua realizzazione risponde agli standard tecnici per garantire sicurezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: TEC.70/D Morsetto a vite 70mm2, 1-piano di terra, per guida G32

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida G

colore

Verde-giallo

lunghezza

70 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

20,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

74 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

10 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

10 ... 71 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

10 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

10 ... 95 mm²

Morsetto a vite TEC.70/D 70mm² 1-piano terra montaggio rapido guida G32 impianti elettrici