› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto a vite TEC.6/D 6mm² 1-piano terra montaggio rapido guida G32 quadro elettrico

Cod. Rexel CBTE120
Cod. Produttore TE120
Cod. EAN 8017963044073

Informazioni principali

  • Serie: TEC.6/D
  • Sezione cavo: 6 mm²
  • Tipo: Morsetto a vite
  • Piani: 1 piano di terra
  • Montaggio: Guida G32
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Morsetto di terra TEC.6/D progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Ideale per installazioni elettriche che richiedono un fissaggio stabile con due punti di ancoraggio per ogni piano. Adatto per configurazioni a un piano, assicura una connessione efficace e duratura, contribuendo alla sicurezza dell’impianto elettrico. Realizzato con materiali resistenti per assicurare la conduttività e la protezione necessarie nei sistemi di messa a terra. Descrizione del produttore: TEC.6/D Morsetto a vite 6mm2, 1-piano di terra, per guida G32

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida G

colore

Verde-giallo

lunghezza

44 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

52 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 10 mm²

Morsetto a vite TEC.6/D 6mm² 1-piano terra montaggio rapido guida G32 quadro elettrico