› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto a vite sezionabile 4mm² beige portafusibile installazione elettrica professionale

Cod. Rexel CBSF910
Cod. Produttore SF910
Cod. EAN 8017963012706

Informazioni principali

  • Tipo: Morsetto portafusibile
  • Sezione cavo: 4 mm²
  • Versione: VS
  • Colore: Beige
  • Serie: CBSF910
  • Montaggio: Vite
  • Sezionabile: Sì
  • Quantità consigliata: 50

Descrizione del prodotto

Morsetto portafusibile SFR.4/VS progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e stabilità nel tempo, è ideale per l’installazione di fusibili in impianti elettrici, offrendo un’efficace protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua struttura consente un facile montaggio e manutenzione, ottimizzando la sicurezza e la funzionalità dell’impianto. Descrizione del produttore: SFR.4/VS Morsetto a vite 4mm2 sezionabile, versione VS, colore beige

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

400 V

lunghezza

65 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

52 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x20 mm

esecuzione del portafusibili

Innestabile

numero di piani

1

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

6,3 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 6 mm²

Morsetto a vite sezionabile 4mm² beige portafusibile installazione elettrica professionale