› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto a vite passante 95mm² colore grigio per connessioni elettriche

Cod. Rexel CBGA100GR
Cod. Produttore GA100GR
Cod. EAN 8017963045506

Informazioni principali

  • Serie: GPA
  • Sezione nominale: 95 mm²
  • Tensione max AC/DC: 1000 V
  • Corrente max: 232 A
  • Materiale isolante: Poliammide UL94V-0
  • Lunghezza: 98 mm
  • Coppia serraggio: 6/9 Nm
  • Temperatura max isolante: 130 °C

Descrizione del prodotto

Morsetto passante GPA.95/GR progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, assicura una connessione stabile e duratura in impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio robusto e una trasmissione efficiente della corrente. La struttura compatta facilita l'installazione su guide DIN, ottimizzando lo spazio all'interno dei quadri elettrici. Prodotto pensato per professionisti del settore elettrico che necessitano di componenti di alta qualità per realizzare impianti performanti e sicuri. Descrizione del produttore: GPA.95/GR Morsetto a vite 95mm2, colore grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

tensione nominale

1000 V

lunghezza

98 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

26 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

87 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

192 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

10 ... 120 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

10 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

10 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

10 ... 120 mm²

Morsetto a vite passante 95mm² colore grigio per connessioni elettriche
€ 33,43 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info