› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto a vite passante 95mm² colore beige per cablaggio elettrico

Cod. Rexel CBGA100
Cod. Produttore GA100
Cod. EAN 8017963018630

Informazioni principali

  • Serie: GPA
  • Sezione nominale: 95 mm²
  • Tensione max AC/DC: 1000 V
  • Corrente max: 232 A
  • Materiale isolante: Poliammide UL94V-0
  • Lunghezza: 98 mm
  • Larghezza (passo): 26 mm
  • Coppia serraggio: 6/9 Nm

Descrizione del prodotto

Morsetto passante GPA.95 progettato per garantire connessioni elettriche sicure ed efficienti in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e affidabilità nel tempo, è ideale per il collegamento di conduttori in sistemi elettrici a singolo piano. La sua struttura compatta facilita l’installazione su guide DIN, ottimizzando lo spazio all’interno dei quadri elettrici. Questo morsetto è indicato per applicazioni che richiedono una connessione stabile e duratura, assicurando una trasmissione efficiente della corrente elettrica. Descrizione del produttore: GPA.95 Morsetto a vite 95mm2, colore beige

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

1000 V

lunghezza

98 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

26 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

87 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

232 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

10 ... 120 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

10 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

10 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

10 ... 120 mm²

Morsetto a vite passante 95mm² colore beige per cablaggio elettrico
€ 34,17 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info