› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto a vite passante 70mm² colore grigio per cablaggio elettrico

Cod. Rexel CBGA400GR
Cod. Produttore GA400GR
Cod. EAN 8017963045483

Informazioni principali

  • Serie: GPA
  • Sezione nominale: 70 mm²
  • Tensione max AC/DC: 1000 V
  • Corrente max nominale: 192 A
  • Materiale isolante: Poliammide UL94V-0
  • Lunghezza spellatura: 25 mm
  • Larghezza passo: 20.5 mm
  • Coppia serraggio: 6/9 Nm

Descrizione del prodotto

Morsetto passante GPA.70/GR progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro ed efficiente. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e affidabilità nelle applicazioni elettriche, è adatto per installazioni su un piano. La sua struttura consente un fissaggio stabile e una connessione ottimale, ideale per impianti elettrici professionali che richiedono precisione e sicurezza. Descrizione del produttore: GPA.70/GR Morsetto a vite 70mm2, colore grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

tensione nominale

1000 V

lunghezza

91 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

20,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

70 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

192 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

10 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

10 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

10 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

10 ... 95 mm²

Morsetto a vite passante 70mm² colore grigio per cablaggio elettrico
€ 18,38 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info