› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto a vite passante 4mm² grigio per impianti elettrici professionali serie CBD

Cod. Rexel CBCB240GR
Cod. Produttore CB240GR
Cod. EAN 8017963143196

Informazioni principali

Morsetto a vite 4mm2, 1-piano, colore grigio, serie CBD

Descrizione del prodotto

Morsetto passante CBCB240GR progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile in impianti elettrici, facilitando la distribuzione della corrente su un unico piano. La sua struttura robusta e compatta lo rende ideale per applicazioni che richiedono efficienza e durata nel tempo. Adatto per l’installazione in sistemi elettrici professionali, offre prestazioni ottimali grazie alla precisione costruttiva e alla facilità di montaggio. Descrizione del produttore: CBD.4/GR Morsetto a vite 4mm2, 1-piano, colore grigio, serie CBD

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Grigio

tensione nominale

1000 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 6 mm²

Morsetto a vite passante 4mm² grigio per impianti elettrici professionali serie CBD