› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto a vite 70mm² 1-piano colore grigio serie CBD per connessioni elettriche

Cod. Rexel CBCB810GR
Cod. Produttore CB810GR
Cod. EAN 8017963054980

Informazioni principali

  • Serie: CBD
  • Sezione nominale: 70 mm²
  • Tensione max AC/DC: 1000 V
  • Corrente max: 192 A
  • Materiale isolante: Poliammide UL94V-0
  • Temperatura servizio: -40°C / +110°C
  • Larghezza (passo): 20.5 mm
  • Lunghezza: 62 mm

Descrizione del prodotto

Morsetto passante CBD.70/GR progettato per il collegamento elettrico sicuro e affidabile in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e stabilità nel tempo, assicura un’ottima conduzione elettrica e facilità di installazione su guida DIN. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento elettrico efficiente e duraturo in un unico piano di montaggio. Descrizione del produttore: CBD.70/GR Morsetto a vite 70mm2, 1-piano, colore grigio, serie CBD

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Grigio

tensione nominale

1000 V

lunghezza

62 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

20,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

71 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

192 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 95 mm²

Morsetto a vite 70mm² 1-piano colore grigio serie CBD per connessioni elettriche
€ 19,64 x 1 pz.
(pz.)
40 pz.
Q.tà consigliata info