› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto a vite 4mm2 2-piani con diodi 1A schema-I colore grigio per lampade LED

Cod. Rexel CBDS119GR
Cod. Produttore DS119GR
Cod. EAN 8017963044639

Informazioni principali

  • Tipo: Morsetto a vite
  • Sezione cavo: 4 mm²
  • Piani: 2
  • Diodi: 1A schema-I
  • Colore: Grigio
  • Applicazione: Lampade/LED test
  • Serie: DAS.4/I/GR
  • Quantità consigliata: 20

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DAS.4/I/GR Morsetto a vite 4mm2, 2-piani, con diodi 1A schema-I, colore grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Grigio

tensione nominale

630 V

lunghezza

64 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

62 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

tipo di elemento costruttivo

Diode

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

32 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 6 mm²

Morsetto a vite 4mm2 2-piani con diodi 1A schema-I colore grigio per lampade LED