› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto a vite 4mm2 2-piani colore beige per cablaggio elettrico

Cod. Rexel CBDS100
Cod. Produttore DS100
Cod. EAN 8017963006828

Informazioni principali

  • Serie: DAS
  • Sezione nominale: 4 mm²
  • Tensione max AC/DC: 630 V
  • Corrente max: 30 A
  • Funzione: 2 piani passanti
  • Lunghezza: 64 mm
  • Materiale isolante: Poliammide UL94V-0
  • Temperatura servizio: -40 °C / +110 °C

Descrizione del prodotto

Morsetto passante DAS.4 progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile e duratura, ideale per distribuzione elettrica su più piani. La sua struttura compatta facilita l’installazione su guide DIN, ottimizzando lo spazio all’interno dei quadri elettrici. Progettato per applicazioni che richiedono un collegamento elettrico efficiente e resistente, è adatto a impieghi professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: DAS.4 Morsetto a vite 4mm2, 2-piani, colore beige

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

630 V

lunghezza

64 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

62 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 6 mm²

Morsetto a vite 4mm2 2-piani colore beige per cablaggio elettrico
€ 2,35 x 1 pz.
(pz.)
120 pz.
Q.tà consigliata info