› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto a vite 4mm² con diodo passante 3A beige per installazioni elettriche

Cod. Rexel CBSF903
Cod. Produttore SF903
Cod. EAN 8017963016810

Informazioni principali

  • Tipo: Morsetto a vite
  • Sezione cavo: 4 mm²
  • Diodo integrato: 3A passante
  • Colore: Beige
  • Serie: SFR.4/D3A
  • Protezione: Passante con diodo
  • Quantità consigliata: 70
  • Applicazione: Connessione elettrica

Descrizione del prodotto

Morsetto elettrico compatto con diodo integrato da 3A, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, offre una connessione stabile e durevole, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono protezione contro inversioni di polarità. La struttura modulare consente un facile montaggio su guida DIN, ottimizzando lo spazio e facilitando l'organizzazione dei cablaggi. Questo morsetto assicura prestazioni elevate e affidabilità nel tempo, rappresentando una soluzione efficiente per il collegamento e la protezione dei circuiti elettrici. Descrizione del produttore: SFR.4/D3A Morsetto a vite 4mm2 con diodo 3A passante, colore beige

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

800 V

lunghezza

52 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

52 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

tipo di elemento costruttivo

Diode

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

3 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 6 mm²

Morsetto a vite 4mm² con diodo passante 3A beige per installazioni elettriche
(pz.)
70 pz.
Q.tà consigliata info