› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto a vite 4mm² con diodo 3A integrato, doppio piano, colore grigio, per installazioni elettriche sicure e compatte

Cod. Rexel CBDA903GR
Cod. Produttore DA903GR
Cod. EAN 8017963062961

Informazioni principali

  • Descrizione: Morsetto con diodo 3A
  • Sezione cavo: 4 mm²
  • Numero piani: 2
  • Colore: Grigio
  • Corrente diodi: 3 A
  • Tipo collegamento: Morsetto a vite
  • Serie: DSF.4/GR/D3A
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Descrizione del prodotto

Morsetto con diodo integrato da 3 ampere, progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione contro inversioni di polarità. Il design compatto facilita l’installazione in spazi ridotti, assicurando una connessione stabile e performante in impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: DSF.4/GR/D3A Morsetto a vite 4mm2 con diodo 3A, 2-piani, colore grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

tensione nominale

800 V

lunghezza

79,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

69 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

tipo di elemento costruttivo

Diode

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

32 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 6 mm²

Morsetto a vite 4mm² con diodo 3A integrato, doppio piano, colore grigio, per installazioni elettriche sicure e compatte