› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto a vite 4mm² 2-piani colore grigio per cablaggio elettrico

Cod. Rexel CBDS100GR
Cod. Produttore DS100GR
Cod. EAN 8017963044493

Informazioni principali

  • Serie: DAS
  • Sezione nominale: 4 mm²
  • Tensione max AC/DC: 630 V
  • Corrente max: 30 A
  • Numero piani: 2 passanti
  • Materiale isolante: Poliammide UL94V-0
  • Temperatura servizio: -40°C / +110°C
  • Larghezza passo: 6 mm

Descrizione del prodotto

Morsetto passante DAS.4/GR progettato per il collegamento elettrico su due piani. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce una connessione sicura e affidabile nei quadri elettrici. La struttura compatta e funzionale facilita l’installazione e ottimizza lo spazio all’interno delle apparecchiature elettriche, assicurando prestazioni stabili nel tempo. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento efficiente e duraturo. Descrizione del produttore: DAS.4/GR Morsetto a vite 4mm2, 2-piani, colore grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

tensione nominale

630 V

lunghezza

64 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

62 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 6 mm²

Morsetto a vite 4mm² 2-piani colore grigio per cablaggio elettrico
€ 2,51 x 1 pz.
(pz.)
120 pz.
Q.tà consigliata info