› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto a vite 4mm² 2-piani colore blu serie DBC per cablaggio elettrico

Cod. Rexel CBDB500
Cod. Produttore DB500
Cod. EAN 8017963144988

Informazioni principali

  • Serie: DBC
  • Tensione max AC/DC: 630 V
  • Corrente max: 32 A
  • Sezione nominale: 4 mm²
  • Funzione: 2 piani passanti
  • Materiale isolante: Poliammide UL94V-0
  • Temperatura servizio: -40 °C / +80 °C
  • Larghezza passo: 6 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DBC.4(Ex)i Morsetto a vite 4mm2, 2-piani, colore blu, serie DBC

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

tensione nominale

630 V

lunghezza

70 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

66 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

32 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 6 mm²

Morsetto a vite 4mm² 2-piani colore blu serie DBC per cablaggio elettrico