› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto a vite 4mm² 1-piano passante colore beige per cablaggio elettrico

Cod. Rexel CBCBC04BE
Cod. Produttore CBC04
Cod. EAN 8017963015127

Informazioni principali

  • Serie: CBC
  • Colore: Beige
  • Tipo: Morsetto a vite
  • Sezione cavo: 4 mm²
  • Numero piani: 1
  • Configurazione: Passante
  • Quantità consigliata: 100 pz

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CBC.4 Morsetto a vite 4mm2, 1-piano, colore beige

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Arancione

tensione nominale

1000 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

45 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 6 mm²

Morsetto a vite 4mm² 1-piano passante colore beige per cablaggio elettrico