› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto a vite 2.5mm² 2-piani beige serie DBC per cablaggio elettrico

Cod. Rexel CBDB100
Cod. Produttore DB100
Cod. EAN 8017963031554

Informazioni principali

  • Serie: DBC
  • Sezione nominale: 2.5 mm²
  • Tensione max AC/DC: 630 V
  • Corrente max: 24 A
  • Funzione/Tipo: 2 piani passanti
  • Lunghezza: 70 mm
  • Materiale isolante: Poliammide UL94V-0
  • Temperatura servizio: -40 °C / +80 °C

Descrizione del prodotto

Morsetto passante DBC.2 progettato per il collegamento elettrico affidabile su due piani. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una connessione stabile e sicura, ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e durabilità. La struttura compatta permette un montaggio semplice su guida DIN, ottimizzando lo spazio nel quadro elettrico. Adatto per collegamenti elettrici multipli, assicura una distribuzione uniforme della corrente e facilita la manutenzione degli impianti. Descrizione del produttore: DBC.2 Morsetto a vite 2.5mm2, 2-piani, colore beige, serie DBC

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

630 V

lunghezza

70 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

66 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

27 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 4 mm²

Morsetto a vite 2.5mm² 2-piani beige serie DBC per cablaggio elettrico
€ 2,29 x 1 pz.
(pz.)
120 pz.
Q.tà consigliata info